› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL

Cod. Rexel CX2902647
Cod. Produttore 2902647
Cod. EAN 4046356668880

Informazioni principali

  • Serie: RIF-T3-24UC
  • Tensione ingresso: 12-24 V DC
  • Funzioni temporizzazione: 3
  • Intervalli tempo: 4
  • Montaggio: RIF-1, RIF-2, RIF-3, RIF-4
  • Tipo modulo: innesto espansione
  • Applicazione: modulo relè temporizzato
  • Compatibilità: moduli relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a innesto per l'espansione di un modulo relè in un relè temporizzato, 3 funzioni di temporizzazione, 4 intervalli di tempo per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, tensione d'ingresso: 12 V DC ... 24 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo temporizzato multifunzione

Accessorio

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL