› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL

Cod. Rexel CX2902993
Cod. Produttore 2902993
Cod. EAN 4046356729215

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 4,2 A
  • Tipo alimentazione: switching
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Potenza: 100 W
  • Serie: UNO POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 4,2 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

90 mm

profondità

84 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

242,6 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

55 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,2 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL