› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO

Cod. Rexel CX2302227
Cod. Produttore 2302227
Cod. EAN 4017918894757

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare confezionato
  • Schermatura: Sì, schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 37 poli
  • Connettore 2: Maschio D-SUB 37 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Schermatura integrata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

37

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO