› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S

Cod. Rexel CX2289117
Cod. Produttore 2289117
Cod. EAN 4017918057503

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 50p
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 50p
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 50/EZ-DR
  • Configurazione: 1x 50 poli
  • Utilizzo: Connessione dati
  • Confezionamento: Cavo confezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S