› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S

Cod. Rexel CX2900931
Cod. Produttore 2900931
Cod. EAN 4046356733151

Informazioni principali

  • Tipo: Base per relè
  • Compatibilità: relè potenza miniatura
  • Contatti: 1 o 2 di scambio
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Modulo: ingresso/antidisturbo innestabile
  • Serie: RIF-1-BPT/2X21
  • Tipologia: relè a stato solido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per relè RIF-1..., per relè di potenza in miniatura con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

16 mm

altezza

96 mm

profondità

75 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S