› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S

Cod. Rexel CX2900930
Cod. Produttore 2900930
Cod. EAN 4046356733137

Informazioni principali

RIF-1-BSC/2X21 Prese rele

Descrizione del prodotto

Base per relè RIF-1..., per relè di potenza in miniatura con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione a vite, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

larghezza

16 mm

altezza

89 mm

profondità

75 mm

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S