› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S CAVO

Cod. Rexel CX2305525
Cod. Produttore 2305525
Cod. EAN 4046356011877

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettori: Femmina D-SUB 37 poli
  • Lunghezza: 3 metri
  • Connessione 1: Connettore femmina D-SUB
  • Connessione 2: Connettore femmina D-SUB
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Collegamento dati
  • Protezione: Schermatura cavo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

37

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S CAVO