› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO

Cod. Rexel CX2302159
Cod. Produttore 2302159
Cod. EAN 4017918893118

Informazioni principali

  • Tipo cavo: circolare schermato
  • Connessione 1: D-SUB femmina 25 poli
  • Connessione 2: D-SUB maschio 25 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Serie: Non specificata
  • Protezione: Schermatura
  • Applicazione: Collegamento dati
  • Configurazione: 25 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO