› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S CAVO

Cod. Rexel CX2305499
Cod. Produttore 2305499
Cod. EAN 4046356039086

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 25 poli
  • Connettore 2: Femmina D-SUB 25 poli
  • Lunghezza: 3 metri
  • Protezione: Schermatura integrata
  • Applicazione: Connessione dati
  • Serie: Non specificata
  • Tipo confezione: Confezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S CAVO