› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO

Cod. Rexel CX2302081
Cod. Produttore 2302081
Cod. EAN 4017918893040

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 15 poli
  • Connettore 2: Maschio D-SUB 15 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Schermatura: Inclusa
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Connessione dati
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO