› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO

Cod. Rexel CX2926205
Cod. Produttore 2926205
Cod. EAN 4046356546850

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Fili singoli 25 poli
  • Connettore 2: Femmina D-SUB 25 poli
  • Lunghezza: 4 metri
  • Conduttori: Siglati con capocorda
  • Schermatura: Treccia su un'estremità
  • Serie: OE
  • Sezione cavo: 0,25 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Fili singoli (25-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 4 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

4 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO