› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC

Cod. Rexel CX2320539
Cod. Produttore 2320539
Cod. EAN 4055626246918

Informazioni principali

  • Serie: QUINT4
  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 5 A
  • Capacità: 4 kJ
  • Montaggio: Guida DIN
  • Comunicazione: USB Modbus/RTU
  • Accumulo: Condensatore doppio strato
  • Manutenzione: Esente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A / 4 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

1,2633 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

22,5 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC