› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D

Cod. Rexel CX2962890
Cod. Produttore 2962890
Cod. EAN 4017918087494

Informazioni principali

  • Serie: UM 45-FLK50/32IM/PLC
  • Collegamento 1: IDC/FLK 1x 50-poli
  • Collegamento 2: Vite 102-poli
  • Numero canali: 32
  • Tipo: Modulo passivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 102-poli, numero di canali: 32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

196,8 mm

altezza

45 mm

profondità

52,17 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

102

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D