› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX

Cod. Rexel CX2962900
Cod. Produttore 2962900
Cod. EAN 4017918087500

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Relè: 8 a innesto
  • Tipo contatto: 1 contatto chiusura
  • Serie: VARIOFACE COMPACT LINE
  • Montaggio: Miniatura
  • Funzione: Modulo uscita relè
  • Applicazione: PLC
  • Dimensioni: Compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE COMPACT LINE con 8 relè a innesto in miniatura, a 1 contatto in chiusura, 24 V DC (incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

103 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

0,0065 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX