› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-20/8/250/RSM/FANUC

Cod. Rexel CX2966184
Cod. Produttore 2966184
Cod. EAN 4017918130725

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Connessione: a vite
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Relè: miniatura a innesto
  • Serie: PLC-BSC.../21
  • Applicazione: contatto potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,4 ... 33,6 V

CABLE-20/8/250/RSM/FANUC
€ 14,83 x 1 pz.