Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310806
Cod. Produttore
310806
Cod. EAN
3245063108066

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie modulare TRIMOD HE (Vuoto) - 20 cassetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie modulare TRIMOD HE (Vuoto) - 20 cassetti

larghezza

1200 mm

altezza

2000 mm

profondità

800 mm

peso

121,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Serie

TRIMOD HE

Produttore

CABINET BATTERIE TRIMOD 20C VUOTO