Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310760
Cod. Produttore
310760
Cod. EAN
3245063107601

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie aggiuntivi TRIMOD HE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie aggiuntivi TRIMOD HE - 4 cassetti batterie da 9Ah

larghezza

1200 mm

altezza

1600 mm

profondità

800 mm

peso

161,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Serie

TRIMOD HE

Produttore

CABINET BATTERIE TRIMOD 1KB 9 AH