Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310794
Cod. Produttore
310794
Cod. EAN
3245063107946

Informazioni di prodotto

Cabinet per espansione batterie MEGALINE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 9 kb - con caricabattierie

larghezza

475 mm

altezza

270 mm

profondità

570 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MEGALINE

Produttore

CABINET BATTERIE MEGALINE + 9 KB +