Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310780
Cod. Produttore
310780
Cod. EAN
3245063107809

Informazioni di prodotto

Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 6 kb

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 6 kb

larghezza

475 mm

altezza

270 mm

profondità

570 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MEGALINE

Produttore

CABINET BATTERIE MEGALINE + 6 KB