›

CABINET BATTERIA KEOR DK 3KVA

Cod. Rexel MY311362
Cod. Produttore 311362
Cod. EAN 3414972944908

Informazioni principali

  • Serie: KEOR DK
  • Tensione nominale: 3000VA
  • Tipo batteria: VRLA
  • Funzione: Armadio batteria
  • Compatibilità: Keor DK
  • Protezione: Involucro sicuro
  • Applicazione: Backup energia
  • Uso: Industriale e professionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio batteria (con batterie VRLA) per Keor DK 3000VA

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

583 mm

peso

36,2 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Tensione d'uscita

72 ... 72 V

Serie

KEOR DK

CABINET BATTERIA KEOR DK 3KVA