›

CABINET BATTERIA KEOR DK 2KVA

Cod. Rexel MY311361
Cod. Produttore 311361
Cod. EAN 3414972944892

Informazioni principali

  • Serie: KEOR DK
  • Tensione nominale: 2000VA
  • Tipo batteria: VRLA
  • Funzione: Armadio batteria
  • Compatibilità: Keor DK
  • Installazione: Integrata
  • Protezione: Cabinet dedicato
  • Uso: Backup energia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio batteria (con batterie VRLA) per Keor DK 2000VA

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

583 mm

peso

32,2 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Tensione d'uscita

72 ... 72 V

Serie

KEOR DK

CABINET BATTERIA KEOR DK 2KVA