›

CAB3-LETTERA U SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038130
Cod. Produttore 038130
Cod. EAN 3245060381301

Informazioni principali

CAB3-Lettera U sez. 0,15-0,5mmq

Descrizione del prodotto

Poliammide 6/6. Lettera U. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

esecuzione

forma di graffetta

stampa

lettere

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

colore

giallo

diametro filo

0.4 mm

con casella di testo

diametro del cavo

1 mm

larghezza

2.3 mm

lunghezza

5 mm

CAB3-LETTERA U SEZ. 0,15-0,5MMQ