›

CAB3-LETTERA J SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038119
Cod. Produttore 038119
Cod. EAN 3245060381196

Informazioni principali

CAB3-Lettera J sez. 0,15-0,5mmq

Descrizione del prodotto

Poliammide 6/6. Lettera J. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

esecuzione

forma di graffetta

stampa

lettere

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

colore

giallo

larghezza

2.3 mm

diametro filo

0.4 mm

con casella di testo

diametro del cavo

1 mm

lunghezza

5 mm

CAB3-LETTERA J SEZ. 0,15-0,5MMQ