Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038114
Cod. Produttore
038114
Cod. EAN
3245060381141

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera E sez. 0,15-0,5mmq
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera E. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

esecuzione

forma di graffetta

stampa

lettere

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

colore

giallo

diametro filo

0.4 mm

con casella di testo

diametro del cavo

1 mm

larghezza

2.3 mm

lunghezza

5 mm