Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2982663
Cod. Produttore
2982663
Cod. EAN
4046356147330

Informazioni di prodotto

Modulo relè a stato solido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per applicazioni NAMUR, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e circuito integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, uscita a commutazione positiva, tensione di alimentazione 24 V DC

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Produttore

CAB-MSTB32/2XMC9/22/36,0M/C3/S