› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S

Cod. Rexel CX2966618
Cod. Produttore 2966618
Cod. EAN 4017918130466

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC
  • Corrente max uscita: 100 mA
  • Tipo contatto: 1 aperto a riposo
  • Relè: stato solido
  • Montaggio: a innesto
  • Protezione: optoaccoppiatore
  • Serie: CX2966618

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S