› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S

Cod. Rexel CX2961215
Cod. Produttore 2961215
Cod. EAN 4017918157999

Informazioni principali

  • Tipo: Relè di potenza
  • Montaggio: A innesto
  • Contatti: 2 di scambio
  • Materiale contatti: Oro multistrato
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Serie: MR
  • Dimensioni: Miniatura
  • Applicazione: Uso elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,017 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

15,6 ... 59,52 V

CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S