Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2961202
Cod. Produttore
2961202
Cod. EAN
4017918158002

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

corrente nominale

0,0041 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

71,5 ... 272,8 V

Produttore

CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S