›

CAB-200

Cod. Rexel MESO5113212400
Cod. Produttore 5113212400
Cod. EAN 8413893112026

Informazioni principali

CAB-200 (230V50/60) R8..

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrifugal fan cabinet with manufactured from galvanised sheet steel, acoustic and fire retardant lining 50 mm thick. Forward curved centrifugal fan with closed single-phase motor and speed controllable. IP44, B Brand S&P model CAB.

Caratteristiche tecniche

larghezza

430 mm

altezza

328 mm

assorbimento di potenza

0,29 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

475 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

880 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Diametro del condotto, aspirazione

200 mm

Diametro del condotto, scarico

200 mm

Serie

CAB

CAB-200