›

CAB-160

Cod. Rexel MESO5113211600
Cod. Produttore 5113211600
Cod. EAN 8413893112019

Informazioni principali

CAB-160 (230V 50/60) R8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrifugal fan cabinet with manufactured from galvanised sheet steel, acoustic and fire retardant lining 50 mm thick. Forward curved centrifugal fan with closed single-phase motor and speed controllable. IP44, B Brand S&P model CAB.

Caratteristiche tecniche

larghezza

388 mm

altezza

273 mm

assorbimento di potenza

0,1 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

505 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

360 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Diametro del condotto, aspirazione

160 mm

Diametro del condotto, scarico

160 mm

Serie

CAB

CAB-160