Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000016252
Cod. Produttore
0000016252
Cod. EAN
8010300162522

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo compatto da condotto
Ventilatore assiale CA IL 150 Q con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria. Dotato di un grado di protezione IP44, assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche e ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro e portamotore in lamiera d'acciaio zincata, rivestito internamente da un pannello fonoassorbente in PE (10 mm). • Bocche circolari di aspirazione e mandata, dotate di guarnizione in gomma a doppio labbro per una perfetta tenuta dell’aria. • Diametro nominale: 150 mm. • Motore AC a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce. • Staffe in lamiera di acciaio zincata, direttamente fissate all’involucro. • Scatola di connessione elettrica, alloggiante i condensatori, stampata in resina plastica resistente agli urti ed agli agenti aggressivi, completa di fermacavi e passacavi (grado di protezione IP55). • Compatibilità di installazione a parete, soffitto e controsoffitto. • Semplice manutenzione: il fissaggio diretto del motoventilatore al coperchio, a sua volta incernierato all’involucro, ne consente l’agevole rotazione verso l’esterno per l’immediato accesso al gruppo motoventilante. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

larghezza del canale

150 mm

altezza del canale

150 mm

peso

5800 g

potenza nominale

0,23 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

350 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 40 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo compatto 150 mm per parete soffitto controsoffitto