Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16251
Cod. Produttore
0000016251
Cod. EAN
8010300162515

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo compatto da condotto
Ventilatore assiale CA IL 125 con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria. Il dispositivo offre un grado di protezione IP44, che assicura resistenza a spruzzi d'acqua e polvere, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche e ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro e portamotore in lamiera d'acciaio zincata, rivestito internamente da un pannello fonoassorbente in PE (10 mm). • Bocche circolari di aspirazione e mandata, dotate di guarnizione in gomma a doppio labbro per una perfetta tenuta dell’aria. • Diametro nominale: 125 mm. • Motore AC a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce. • Staffe in lamiera di acciaio zincata, direttamente fissate all’involucro. • Scatola di connessione elettrica, alloggiante i condensatori, stampata in resina plastica resistente agli urti ed agli agenti aggressivi, completa di fermacavi e passacavi (grado di protezione IP55). • Compatibilità di installazione a parete, soffitto e controsoffitto. • Semplice manutenzione: il fissaggio diretto del motoventilatore al coperchio, a sua volta incernierato all’involucro, ne consente l’agevole rotazione verso l’esterno per l’immediato accesso al gruppo motoventilante. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

larghezza del canale

125 mm

altezza del canale

125 mm

peso

5400 g

potenza nominale

0,22 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

310 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 40 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo compatto 125 mm per parete soffitto controsoffitto