Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16250
Cod. Produttore
0000016250
Cod. EAN
8010300162508

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo compatto da condotto
Ventilatore assiale con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti industriali e civili. Dotato di un grado di protezione IP44, assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro e portamotore in lamiera d'acciaio zincata, rivestito internamente da un pannello fonoassorbente in PE (10 mm). • Bocche circolari di aspirazione e mandata, dotate di guarnizione in gomma a doppio labbro per una perfetta tenuta dell’aria. • Diametro nominale: 100 mm. • Motore AC a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce. • Staffe in lamiera di acciaio zincata, direttamente fissate all’involucro. • Scatola di connessione elettrica, alloggiante i condensatori, stampata in resina plastica resistente agli urti ed agli agenti aggressivi, completa di fermacavi e passacavi (grado di protezione IP55). • Compatibilità di installazione a parete, soffitto e controsoffitto. • Semplice manutenzione: il fissaggio diretto del motoventilatore al coperchio, a sua volta incernierato all’involucro, ne consente l’agevole rotazione verso l’esterno per l’immediato accesso al gruppo motoventilante. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

larghezza del canale

100 mm

altezza del canale

100 mm

peso

5400 g

potenza nominale

0,22 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

250 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 40 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo compatto 100 mm per installazione parete soffitto controsoffitto