Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000016206
Cod. Produttore
0000016206
Cod. EAN
8010300162065

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da condotto a risparmio energetico
Ventilatore assiale CA 250 ES con corpo in lamiera d'acciaio resistente e robusto, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria. Il dispositivo offre un grado di protezione IP44, che assicura una buona resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. La struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l'installazione e l'uso in impianti di ventilazione e aspirazione. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Diametro nominale: 250 mm • Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza. • Asservibile a sensori ambientali remoti. • Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo. • Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere: • Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale) • Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).

larghezza del canale

250 mm

altezza del canale

250 mm

peso

7600 g

potenza nominale

1,1 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1300 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo EC 250 mm risparmio energetico parete