› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

Aspiratore centrifugo EC 200 mm risparmio energetico per condotti

Cod. Rexel VR16205
Cod. Produttore 0000016205
Cod. EAN 8010300162058

Informazioni principali

  • Serie: VR16205
  • Involucro: acciaio verniciato
  • Diametro nominale: 200 mm
  • Motore: EC brushless
  • Girante: pale rovesce
  • Fissaggio: staffa acciaio zincato
  • Velocità: 1 o 2 selezionabili
  • Controllo: potenziometro o 0-10V

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale realizzato con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti con requisiti di protezione IP44. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Diametro nominale: 200 mm • Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza. • Asservibile a sensori ambientali remoti. • Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo. • Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere: • Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale) • Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).

Caratteristiche tecniche

larghezza del canale

200 mm

altezza del canale

200 mm

peso

6000 g

potenza nominale

1 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1140 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore centrifugo EC 200 mm risparmio energetico per condotti