Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale CA 160 MD E W con corpo in lamiera d'acciaio verniciata, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Dotato di grado di protezione IP44, assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La direzione assiale del flusso d'aria consente un'efficiente movimentazione dell'aria, ottimizzando il ricambio e il comfort ambientale. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: • Involucro/piastra fissaggio a parete in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici
• Diametro nominale 160 mm.
• Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
• motore AC a rotore esterno, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
• girante centrifuga a pale rovesce.
• Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
• Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.