› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Aspiratore centrifugo parete interna 150 mm 3 velocità

Cod. Rexel VR16122
Cod. Produttore 0000016122
Cod. EAN 8010300161228

Informazioni principali

  • Serie: VR16122
  • Diametro nominale: 150 mm
  • Involucro: acciaio verniciato
  • Motore: AC termoprotetto
  • Velocità: 3 con dispositivo TRIO-CA
  • Girante: centrifuga pale rovesce
  • Asservibile a sensori: temperatura, umidità, fumo, presenza
  • Fissaggio: staffa acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale con corpo in lamiera d'acciaio verniciata, progettato per garantire un'efficiente ventilazione in ambienti con esigenze di protezione IP44. La struttura robusta assicura durata e resistenza agli agenti esterni, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse applicazioni elettriche e di impianti di ventilazione. Ideale per il ricambio d'aria in spazi chiusi, combina prestazioni elevate con un grado di protezione che tutela il motore da polvere e spruzzi d'acqua. Descrizione del produttore: • Involucro/piastra fissaggio a parete in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici • Diametro nominale 150 mm. • Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da: • motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, • girante centrifuga a pale rovesce. • Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza. • Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

larghezza del canale

150 mm

altezza del canale

150 mm

peso

4800 g

potenza nominale

0,23 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

455 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore centrifugo parete interna 150 mm 3 velocità