Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16202
Cod. Produttore
0000016202
Cod. EAN
8010300162027

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da condotto a risparmio energetico
Ventilatore assiale realizzato in lamiera d'acciaio, caratterizzato da un grado di protezione IP44 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Progettato per assicurare un'efficiente ventilazione in ambienti industriali e civili, unisce robustezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e costanti. Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Diametro nominale: 150 mm • Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza. • Asservibile a sensori ambientali remoti. • Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo. • Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere: • Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale) • Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).

larghezza del canale

150 mm

altezza del canale

150 mm

peso

3000 g

potenza nominale

0,7 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

560 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo EC 150 mm parete risparmio energia