Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale realizzato con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria con un grado di protezione IP44, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questo prodotto combina robustezza e affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti in ambienti con condizioni di protezione moderate. La costruzione in lamiera d'acciaio conferisce durabilità e stabilità, mentre il design assiale ottimizza il flusso d'aria per un funzionamento efficace e silenzioso. Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici.
• Diametro nominale: 150 mm
• Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza.
• Asservibile a sensori ambientali remoti.
• Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo.
• Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere:
• Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale)
• Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).