Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000016201
Cod. Produttore
0000016201
Cod. EAN
8010300162010

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da condotto a risparmio energetico
Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Diametro nominale: 125 mm • Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza. • Asservibile a sensori ambientali remoti. • Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo. • Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere: • Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale) • Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).

larghezza del canale

125 mm

altezza del canale

125 mm

peso

3500 g

potenza nominale

0,7 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

520 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C