Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16200
Cod. Produttore
0000016200
Cod. EAN
8010300162003

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da condotto a risparmio energetico
Ventilatore assiale realizzato con corpo in lamiera d'acciaio, progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP44, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Diametro nominale: 100 mm • Motore EC (brushless) direttamente accoppiato ad una girante centrifuga a pale rovesce, per un’elevata efficienza. • Asservibile a sensori ambientali remoti. • Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato fornite a corredo. • Mediante l’utilizzo di un dip-switch è possibile scegliere: • Il funzionamento a 2 velocità, impostabili in fase d’installazione e selezionabili mediante commutatore (opzionale) • Il funzionamento a 1 velocità, regolabile mediante potenziometro, segnale 0-10V, (opzionale).

larghezza del canale

100 mm

altezza del canale

100 mm

peso

3500 g

potenza nominale

0,7 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

385 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore centrifugo condotto 100 mm motore EC risparmio energetico