Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6U4PECARU3
Cod. Produttore
C6U4PECARU3

Informazioni di prodotto

Cavo dati C6 4P AWG24 UUTP PVC ECA U (305mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: i cavi GIGAMEDIA CAT6 sono dei cavi di trasmissione dati pensati per applicazioni con banda di frequenza da 250 MHz. Questi cavi offrono la possibilità di superare le specifiche relative ai vari standard corrispondenti alla classe E.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Bianco

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Armato

No

Marchio

Gigamedia

Produttore

C6 4P AWG24 UUTP PVC ECA U305M

€ 201,38 x 1 pz.
(pz.)