Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S336807ZL
Cod. Produttore
36807ZL
Cod. EAN
8033603190146

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90? 500x80 ZL
La curva discesa 90?, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

altezza del canale portacavi

80 mm

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

200 mm