Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S338007ZL
Cod. Produttore
38007ZL
Cod. EAN
8033603188600

Informazioni di prodotto

C5 Cop. curva piana 90? b. 500 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

cambio di direzione

orizzontale

adatto per canale portacavi

lunghezza

630 mm

larghezza

500 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 500