Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190007
Cod. Produttore
5190007
Cod. EAN
8033603014022

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 500 mt 3 ZS

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza del coperchio

500 mm

spessore del materiale

0.8 mm

lunghezza

3030 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500