Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35396559
Cod. Produttore
5396559
Cod. EAN
8033603174139

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Riduzione centrale 300x200 Mandorlato sp 3+2 AL
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. RID. CX 300X200 MAND. SP 3+