Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35530712ZL
Cod. Produttore
5530712ZL
Cod. EAN
8033603187566

Informazioni di prodotto

C5 Elem.rett.forato 500x80 mt 3 sp 12/10 ZL
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm. Questi elementi soddisfano il grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchi.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

sezione utile

39500 mm²

lunghezza

3030 mm

larghezza

500 mm

altezza

80 mm

Produttore

DKC

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 500X80 MT 3 SP