Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12987
Cod. Produttore
0000012987
Cod. EAN
8010300129877

Informazioni di prodotto

C5 0.5 (COMANDO 5V 0.5 A)
Regolatore elettrico compatto di colore bianco, progettato per montaggio murale o tubolare. Dotato di selettore rotativo a pressione, consente una regolazione a 11 stadi per il controllo preciso della potenza su una singola fase. Il dispositivo è indicato per applicazioni con comando a 5V e 0,5 A, garantendo affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici. La struttura robusta e funzionale si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali, assicurando un controllo efficiente e sicuro delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB5. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 0.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative).

corrente nominale

0,5 A

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

55 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Produttore

Comando ventilatore Vortice 5 velocità 0,5A parete bianco