Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC8600121
Cod. Produttore
80SC8600121
Cod. EAN
8034034440619

Informazioni di prodotto

C420 è una centrale convenzionale progettata per garantire efficienza e affidabilità in impianti elettrici fino a 20 zone.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con componenti standard
  • Risparmio di tempo nella configurazione e integrazione
  • Struttura robusta per un montaggio sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione centralizzata e precisa delle zone di sicurezza
  • Funzionamento stabile e affidabile nel tempo
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un controllo ottimizzato

Documentazione tecnica

Centrale convenzionale per impianti elettrici con capacità di gestione fino a 20 zone. Progettata per offrire un controllo affidabile e preciso, garantisce una facile integrazione nei sistemi di sicurezza e automazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio efficiente e una gestione centralizzata delle zone, assicurando prestazioni elevate e sicurezza avanzata. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.

corrente assorbita

160

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

3

profondità

145 mm

larghezza

490 mm

altezza

350 mm

numero di gruppi di segnalazione

8

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Centrale convenzionale C420 controllo 20 zone impianti elettrici sicurezza affidabile