Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC8000121
Cod. Produttore
80SC8000121
Cod. EAN
8034034440596

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio convenzionale a microprocessore a 2 zone, linea C400

Documentazione tecnica

Le centrali di rivelazione incendio della gamma C400 (C402 e C404) controllano rispettivamente fino a due e quattro zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera. La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed un relè di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relé, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relé opzionale. È possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso). Questo permette di limitare le possibilità di falsi allarmi.

corrente assorbita

120

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

3

profondità

96 mm

larghezza

340 mm

altezza

240 mm

numero di gruppi di segnalazione

2

tipo di montaggio

struttura

Produttore

C402 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE